品番 : EA949NF-4A
品名 : UNC No 2x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
---|---|---|---|
UNC(並目) | |||
全ねじ | |||
頭形状 | (+)ナベ頭 | サイズ | #2×3/8” |
山数 | 56 | 入数 | 10個 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/19 10:58現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1342ページ |
拡大