品番 : EA949NM-416
品名 : M4 x16mm 皿頭小ねじ(アルミ製/18本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | アルミ |
---|---|---|---|
サイズ | M4×16mm | ピッチ | 0.7 |
入数 | 18本 | ||
全ねじ | |||
アルミは軽量で、腐食に強く、放熱性が高い特性を持っています。 | |||
アルミは比重2.7で、鋼の約30%という軽さです。 | |||
アルミの用途は、「軽さ・放熱性」に優れていることから、航空・宇宙・自動車・精密機械(軽量・放熱性)・医療・食品等の幅広い分野で使われています。 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/16 23:31現在) |
||||
商品入数 | 18 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1345ページ |
拡大