詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NY-406A

品名 : M4x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)

仕様

頭形状 (+)ナベ頭 材質 チタン
並目ねじ
全ねじ
サイズ M4×6mm ピッチ 0.7
入数 8個
チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。
耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。
チタンの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/29 21:39現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA949NY-306A M3x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-308A M3x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-310A M3x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-312A M3x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-315A M3x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-320A M3x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-325A M3x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-406A M4x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-408A M4x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-410A M4x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-412A M4x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-415A M4x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-420A M4x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-425A M4x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NY-506A M5x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-508A M5x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-510A M5x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-512A M5x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-515A M5x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-520A M5x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-525A M5x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-608A M6x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-610A M6x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-612A M6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-615A M6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-620A M6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NY-625A M6x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top