詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PL-4

品名 : 4.5x40mm リンチピン(三価ホワイト/3本)

仕様

用途 小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに使用されます。 サイズ φ4.5×40mm
材質 鉄 三価ホワイト 入数 3本
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/12/18 15:58現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA949PL-4 4.5x40mm リンチピン(三価ホワイト/3本)
EA949PL-6 6.0x45mm リンチピン(三価ホワイト/3本)
EA949PL-8 8.0x45mm リンチピン(三価ホワイト/3本)
EA949PL-9 9.0x45mm リンチピン(三価ホワイト/3本)
EA949PL-10 10x55mm リンチピン(三価ホワイト/3本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top