品番 : EA949PY-108
品名 : M 8 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
仕様
| 材質 | スチール(溶融亜鉛クロメート) | サイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 4 |
| 六角対辺(mm) | 13 | ||
| 並目ねじ | |||
| ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。 | |||
| 国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/15 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949PY-108 M 8 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個) |
| EA949PY-110 M10 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個) |
| EA949PY-112 M12 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個) |
| EA949PY-116 M16 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
