品番 : EA949PY-210
品名 : M10 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 2 |
| 六角対辺(mm) | 17 | ||
| 並目ねじ | |||
| ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。 | |||
| 国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949PY-205 M 5 ゆるみ止めナット(SUS304/2個) |
| EA949PY-206 M 6 ゆるみ止めナット(SUS304/2個) |
| EA949PY-208 M 8 ゆるみ止めナット(SUS304/2個) |
| EA949PY-210 M10 ゆるみ止めナット(SUS304/2個) |
| EA949PY-212 M12 ゆるみ止めナット(SUS304/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
