品番 : EA949RH-17
品名 : 10 x152mm L型差し込みピン
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ771-10002N |
---|---|---|---|
ピン径 | 10mm | 全長 | 152mm |
ケーブル長 | 250mm | 材質 | スチール(SUM23) |
重量 | 190g | ||
抜き差し可能な位置決めピンです。 | |||
ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/28 10:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1259ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949RH-15 8.0x152mm L型差し込みピン |
EA949RH-17 10 x152mm L型差し込みピン |