品番 : EA949RH-6
品名 : 10 x 76mm T型差し込みピン
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ772-10001N |
---|---|---|---|
材質 | スチール(SUM23) | ケーブル長 | 250mm |
サイズ(mm) | A:10、B:76、C:64、D:13 | ||
抜き差し可能な位置決めピンです。 | |||
ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/19 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1275ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949RH-3 6.0x 76mm T型差し込みピン |
EA949RH-4 8.0x 88mm T型差し込みピン |
EA949RH-6 10 x 76mm T型差し込みピン |
EA949RH-7 10 x152mm T型差し込みピン |
EA949RH-8 12 x102mm T型差し込みピン |
EA949RH-9 12 x152mm T型差し込みピン |