品番 : EA949RM-133
品名 : 45x35.6mm/TPEダンパー(ラジアル)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBR-3-55 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 45mm | 高さ | 35.6mm |
| 幅 | 20mm | 推奨取付ネジサイズ | M4 |
| 許容荷重 | 1.1kN | 使用温度 | ‐40~49℃ |
| 材質 | TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
質量 | 16g |
| 中負荷用 | |||
| 長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型 | |||
| 衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
| ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
| 費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
| 長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/04 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RM-131 30x23.1mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-133 45x35.6mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-134 64x52.8mm/TPEダンパー(ラジアル) |
| EA949RM-135 68x55.9mm/TPEダンパー(ラジアル) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。