品番 : EA949RM-47
品名 : M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SEPS10-10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | ストローク | 9.9mm |
| 全長 | 55mm | バネ力 | 2.5~10.7N |
| 材質 | 本体:スチール(SCM435) ピン:スチール(S45C) スプリング:SUS304 |
質量 | 20g |
| 入数 | 1個 | ||
| 先端フラットタイプ | |||
| 簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適 | |||
| バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 | |||
| 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RM-46 M 8x44mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) |
| EA949RM-47 M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) |
| EA949RM-48 M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。