品番 : EA949RM-51
品名 : M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SEPR08-08-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | ストローク | 7.6mm |
| 全長 | 44mm | バネ力 | 1.5~7.4N |
| 材質 | 本体・ピン・スプリング:SUS304 | 質量 | 10g |
| 入数 | 1個 | ||
| 先端ラウンドタイプ | |||
| 簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適 | |||
| バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 | |||
| 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RM-51 M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) |
| EA949RM-52 M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) |
| EA949RM-53 M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。