詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-58

品名 : M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SEPS12-12-SUS
ねじサイズ M12 ストローク 12.3mm
全長 67mm バネ力 3.6~14.5N
材質 本体・ピン・スプリング:SUS304 質量 35g
入数 1個
先端フラットタイプ
簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA949RM-56 M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)
EA949RM-57 M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)
EA949RM-58 M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:12.3mm   C:67mm   D:13mm   K:12mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top