品番 : EA949RR-1
品名 : 58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LSB70A |
|---|---|---|---|
| 本体高さ | 70mm | ブラケット固定穴 | φ7mm×2箇所 |
| 材質 | スチール(SPCC) カチオン塗装 |
質量 | 175g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/06 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RR-6 30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット |
| EA949RR-1 58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット |
