品番 : EA949RR-3
品名 : 75x75mm リミットスイッチブラケット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LSP75T |
|---|---|---|---|
| 本体高さ | 75mm | 厚み | 6mm |
| 長穴サイズ | 7×20mm×2箇所 | 調整方向 | 垂直 |
| 材質 | スチール(SPCC) カチオン塗装 |
質量 | 225g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RR-3 75x75mm リミットスイッチブラケット |
| EA949RR-5 58.7x90mm リミットスイッチブラケット |
