品番 : EA949SD-42
品名 : W3/8 袋ナット(三価ホワイトメッキ/2個)
仕様
| サイズ | W3/8” | ピッチ | 1.59 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺(mm) | 17 | 材質 | 鉄 (三価ホワイトメッキ) |
| 入数 | 2個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1249ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SD-42 W3/8 袋ナット(三価ホワイトメッキ/2個) |
| EA949SD-43 W1/2 袋ナット(三価ホワイトメッキ/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
