品番 : EA949SD-48
品名 : W 1/4 袋ナット(ステンレス/1個)
仕様
| サイズ | W1/4” | ピッチ | 1.27 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺(mm) | 10 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 1 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1249ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SD-48 W 1/4 袋ナット(ステンレス/1個) |
| EA949SD-49 W5/16 袋ナット(ステンレス/1個) |
| EA949SD-50 W 3/8 袋ナット(ステンレス/1個) |
| EA949SD-51 W 1/2 袋ナット(ステンレス/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
