詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SE-110

品名 : 10.5x26.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)

仕様

材質 SS400相当 呼び M10
内径 10.5mm 外径 26mm
厚み 3.0mm 重量 81g
入数 10個
作業性、経済性に優れたゆるみ止めワッシャー
ワッシャー自身に角度がついており、座面の傾斜の働きにより絶大な緩み止めを発揮
雄ねじ・雌ねじどちら側に使用しても同じ効果が得られます。
太陽光架台施工の手間と時間を削減できます。
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 10:53現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949SE-108 8.5x22.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-110 10.5x26.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-112 14.0x32.0x4.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-116 17.0x38.0x4.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
ウェブカタログ画像
  • D:26mm  d:10.5mm  t:3.0mm

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top