品番 : EA949SE-216
品名 : 17.0x32.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
仕様
| 材質 | SUS304 | 呼び | M16 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 17mm | 外径 | 32mm |
| 厚み | 3.0mm | 重量 | 88g |
| 入数 | 10個 | ||
| 作業性、経済性に優れたゆるみ止めワッシャー | |||
| ワッシャー自身に角度がついており、座面の傾斜の働きにより絶大な緩み止めを発揮 | |||
| 雄ねじ・雌ねじどちら側に使用しても同じ効果が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
