品番 : EA949SF-10
品名 : M10 スプリングワッシャー(ステンレス製/30個)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304相当) | 呼 | M10 |
---|---|---|---|
内径×外径×厚み(mm) | 10.2×18.4×2.5 | 入数 | 30個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/26 02:47現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1308ページ |