品番 : EA949SG-2
品名 : M 5 丸ナット (ステンレス製/2個)
仕様
| サイズ | M5 | 六角対辺 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 7mm | 重量 | 8g |
| 材質 | ステンレス(SUS303) | 入数 | 2個 |
| 六角レンチで取り付け・取り外しが可能 | |||
| 通常の六角ナットでは締め付けできない狭いスペースでも締め付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SG-1 M 4 丸ナット (ステンレス製/2個) |
| EA949SG-2 M 5 丸ナット (ステンレス製/2個) |
| EA949SG-3 M 6 丸ナット (ステンレス製/2個) |
| EA949SG-4 M 8 丸ナット (ステンレス製/2個) |
| EA949SG-5 M10 丸ナット (ステンレス製/2個) |
