品番 : EA949SN-16
品名 : M16x2.0 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | M16 | ピッチ | 2 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
| 六角対辺(mm) | 22 | ||
| 並目ねじ | |||
| 1種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SN-8 M 8x1.25mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個) |
| EA949SN-10 M10x1.50mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個) |
| EA949SN-12 M12x1.75mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
