品番 : EA949SN-8
品名 : M 8x1.25mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
仕様
| サイズ | M8 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
| 六角対辺(mm) | 12 | ||
| 並目ねじ | |||
| 1種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/08/22 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SN-8 M 8x1.25mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個) |
| EA949SN-10 M10x1.50mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個) |
| EA949SN-12 M12x1.75mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
