品番 : EA949ST-16
品名 : M 16 六角ナット 2種(ステンレス/1個)
仕様
| サイズ | M16 | ピッチ(並目) | 2.0 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 24mm | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
| 入数 | 1個 | ||
| [2種]六角ナット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/01 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||

※入数:1個