詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ST-64

品名 : M 6x20mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)

独立したねじ山で抜群の接合強度

仕様

サイズ M6×20 ピッチ 1
全長 20mm 六角穴サイズ 6mm
下穴径 8.7~9.0mm 材質 亜鉛合金ダイカスト(三価ホワイト)
入数 4個
Dタイプ
独立したねじ山で抜群の接合強度
挿入時部材の組織破壊をさける為に開発されたツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周のテーパーねじにより挿入抵抗が少なく割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込めます。
テーパーねじの切欠溝は各々独立したねじ山が確実に木部にくい込みもどり、ゆるみがありません。
この特殊なテーパーねじ、切欠溝により引張り強度、締付けトルクが更に強度になりました。
六角レンチ使用の為自動挿入機を使ってもナットの共回り、ぬけが防げます。
ツバ付タイプのねじ込み式インサートナット
追加説明
カタログ価格

185 (税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/02 01:02現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949ST-41 M 4x20mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-51 M 5x13mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-52 M 5x20mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-61 M 6x10mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-62 M 6x13mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-63 M 6x16mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-64 M 6x20mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-65 M 6x25mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/4個)
EA949ST-81 M 8x13mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/2個)
EA949ST-82 M 8x25mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/2個)
EA949ST-101 M10x13mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ/三価ホワイト/1個)
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • 入数:4個
  • ※画像はイメージです。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • B:6mm L:20mm\nl:17.0mm
  • ねじ系列表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top