詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SW-3

品名 : 8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)

仕様

内径×外径×厚み 3×8×1.5mm 材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム)
入数 30枚
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/10 04:23現在)

商品入数 30 販売単位 pk
カタログページ 1297ページ
バリエーション一覧
EA949SW-3 8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)
EA949SW-4 10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚)
EA949SW-5 12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン(30枚)
EA949SW-6 13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)
EA949SW-8 20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚)
EA949SW-10 22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
EA949SW-12 24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)
EA949SW-14 30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚)
EA949SW-16 32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top