詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SX-5

品名 : M 8x 75mm ハンガーボルト(ステンレス)

仕様

サイズ M8×75 材質 ステンレス(SUS304)
入数 1
半分が木ねじ、半分がボルトになっているねじです。
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/14 11:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA949SX-1 M 8x 50mm ハンガーボルト(ステンレス)
EA949SX-2 M 8x 60mm ハンガーボルト(ステンレス)
EA949SX-3 M 8x 65mm ハンガーボルト(ステンレス)
EA949SX-4 M 8x 70mm ハンガーボルト(ステンレス)
EA949SX-5 M 8x 75mm ハンガーボルト(ステンレス)
EA949SX-6 M 8x 90mm ハンガーボルト(ステンレス)
EA949SX-7 M 8x100mm ハンガーボルト(ステンレス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top