品番 : EA949TE-405
品名 : M4x 5mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
仕様
| サイズ | M4×5 | ピッチ | 0.7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) (SSブラック仕上げ)(※) |
入数 | 20 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| (+)ナベ頭 | |||
| RoHS対応品 | |||
| (※)SSブラック仕上げについて: ステンレスを酸化させることで黒色に着色する表面処理です。メッキのように製品の表面上から着色層を載せるものではなく、素地の表面そのものを化学反応させて着色層にします。そのため、基本的にはメッキのように寸法変化を気にする必要がなく、マイクロネジや精密部品等の着色にも向いています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/29 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数:20本