品番 : EA949TF-1
品名 : M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SSブラック仕上げ) | ||
|---|---|---|---|
| (+)皿頭 | |||
| 並目ねじ | |||
| ケースサイズ | 275×185×28mm <セット内容(入数)> M3×4(30)、M3×5(30) M3×6(30)、M3×8(30) M3×10(30)、M3×12(30) M3×15(30)、M3×20(30) M4×5(20)、M4×6(20) M4×8(20)、M4×10(20) M4×12(20)、M4×15(20) M4×20(20)、M4×25(20) M5×8(20)、M5×10(20) M5×12(20)、M5×15(20) M5×20(20)、M5×25(20) M6×12(10)、M6×15(10) M6×20(10)、M6×25(10) M6×30(10) |
ピッチ | M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1270ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
