品番 : EA949VD-20M
品名 : M20-2.5x30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 25203 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | M20-2.5 | 全長 | 30mm |
| 重量 | 24g | 入数 | 5個 |
| 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。 | |||
| ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/08 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
