詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VF-10S

品名 : M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 28102
商品名 リコイルパケット 材質 ステンレス(SUS304)
サイズ M10-1.0 全長 10mm
入数 10個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/29 18:13現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0352ページ
バリエーション一覧
EA949VF-10S M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
EA949VF-10M M10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
EA949VF-12S M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
EA949VF-12M M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
EA949VF-12L M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
EA949VF-14M M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
EA949VF-18M M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
EA949VF-20M M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top