詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VH-8A

品名 : 1/2"-20 [UNF]リコイルキット

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 34088
商品名 トレードシリーズ セット内容 リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
サイズ(UNF) 1/2”-20 下穴サイズ 13mm
材質 ステンレス(SUS304) ケースサイズ 195×85×30(H)mm
別途タップホルダーを使用ください。
中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
<マグネット式タング折取工具とは>
工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
※その他資料「下穴サイズ比較表」をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0352ページ
バリエーション一覧
EA949VH-1A # 8- 36 [UNF]リコイルキット
EA949VH-2A #10- 32 [UNF]リコイルキット
EA949VH-3A #12- 28 [UNF]リコイルキット
EA949VH-4A 1/4"-28 [UNF]リコイルキット
EA949VH-5A 5/16"-24 [UNF]リコイルキット
EA949VH-6A 3/8"-24 [UNF]リコイルキット
EA949VH-7A 7/16"-20 [UNF]リコイルキット
EA949VH-8A 1/2"-20 [UNF]リコイルキット
EA949VH-9A 5/8"-18 [UNF]リコイルキット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※リコイル数などのセット内容はサイズによって異なります。
  • ※画像は代表画像です。\n※リコイル数などのセット内容はサイズによって異なります。
  • ※画像は代表画像です。\n※リコイル数などのセット内容はサイズによって異なります。

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top