詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VK-3

品名 : M3-M10/#4-40-3/8 リコイルインサートネジ抜取工具

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 50002
挿入後のリコイルを簡単に抜き取れます。
インチサイズ #4-40~3/8” ミリサイズ M3~M10
追加説明
カタログ価格

4,440 (税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ
バリエーション一覧
EA949VK-3 M3-M10/#4-40-3/8 リコイルインサートネジ抜取工具
EA949VK-4 M4-M24/#6-32- 1" リコイルインサートネジ抜取工具
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top