詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WG-10

品名 : M10 スプリングワッシャー(45個)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) M10
内径×外径×厚み(mm) 10.2×18.4×2.5 入数 45個
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/07/08 07:55現在)

商品入数 45 販売単位
カタログページ 1258ページ
バリエーション一覧
EA949WG-4 M 4 スプリングワッシャー(250個)
EA949WG-5 M 5 スプリングワッシャー(200個)
EA949WG-6 M 6 スプリングワッシャー(120個)
EA949WG-8 M 8 スプリングワッシャー(80個)
EA949WG-10 M10 スプリングワッシャー(45個)
EA949WG-12 M12 スプリングワッシャー(30個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top