詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WG-16

品名 : M16 スプリングワッシャー(5個)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) 呼 M16
内径×外径×厚み(mm) 16.2×28.0×4.0 入数 5個
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1258ページ
バリエーション一覧
EA949WG-16 M16 スプリングワッシャー(5個)
EA949WG-18 M18 スプリングワッシャー(5個)
EA949WG-20 M20 スプリングワッシャー(5個)
EA949WG-22 M22 スプリングワッシャー(5個)
EA949WG-24 M24 スプリングワッシャー(5個)
EA949WG-30 M30 スプリングワッシャー(5個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top