品番 : EA949WW-10A
品名 : M10/ 8゚ テーパー角座金(10個)
仕様
| 傾斜角度 | 8° | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 対応ねじ | M10 | 内径(d) | 11mm |
| 幅(D) | 22mm | 厚み | t:2mm、t':5mm |
| 重量 | 11g | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949WW-10A M10/ 8゚ テーパー角座金(10個) |
| EA949WW-12A M12/ 8゚ テーパー角座金(10個) |
