詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WZ-51

品名 : ドレンパッキンセット

仕様

<セット内容> 15種類
ノンアスベスト:24×12×2.0mm(10枚)
ノンアスベスト:28×18×2.0mm(10枚)
鉄Wゴム付:21×12×1.4mm(10枚)
鉄Wゴム付:21×12×0.8mm(10枚)
銅プレス:22×15×3.0mm(10枚)
銅プレス:18×12×3.0mm(10枚)
銅W:20×12×1.0mm(10枚)
銅W:20×14×1.5mm(10枚)
鉄リング:19×14×2.0mm(10枚)
鉄リング:26×20×2.5mm(10枚)
鉄リング:21×16×2.3mm(10枚)
アルミW:20×14×1.5mm(10枚)
アルミW:22×17×1.0mm(10枚)
アルミW:22×14.2×2.0mm(10枚)
アルミW:28×20×2.5mm(10枚)
ケースサイズ 250×180×40mm 総重量 500g
国産車専用
15種類(各10枚)の鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/17 03:39現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0317ページ

代替品

EA949WZ-52
  • 品番

    EA949WZ-52

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 15種類 各10枚入り

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top