品番 : EA949XB-27
品名 : M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
仕様
| 頭対辺 | 5.5mm | 全長 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 使用可能なナット | M3×0.5 | 材質 | ナイロン66 |
| カラー | ナチュラル | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/30 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り