詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YB

品名 : M5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース)

仕様

<セット内容> 内径×外径×厚み(入数):

5.3×10×1.0mm(650)
6.4×12.5×1.5mm(450)
8.4×16×1.5mm(300)
10.3×20×2.0mm(150)
材質 鉄
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 1.78kg
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/10 03:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1255ページ

代替品

EA949WH
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top