品番 : EA949YW
品名 : 6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
仕様
| <セット内容> | 内径×外径×厚み(入数): 6×10×1mm(25) 8×12×1mm(25) 9×14×1mm(25) 12×16×1mm(20) 14×18×1mm(20) 15×20×1mm(20) 8×14×1.5mm(20) 10×16×1.5mm(20) 11×17×1.5mm(20) 12×18×1.5mm(15) 14×20×1.5mm(15) 16×20×1.5mm(15) 18×24×1.5mm(15) 21×26×1.5mm(15) 24×30×2mm(15) 26×34×2mm(10) |
材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 400g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/10 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
