品番 : EA950AH
品名 : 45kg サクションリフター(バキュームゲージ付)
少々の凹凸にも吸着します
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 602.44BL |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 50kg | パットサイズ | φ120mm |
| 全長 | 340mm | 自重 | 760g |
| 真空発生方式 | レバー方式 | 対応表面形状 | 曲線、平面、わずかな凹凸面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直方向 | 耐熱温度範囲(パッド) | 0~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
||
| バキュームゲージ付 サクションリフターが対象物に吸着しているかどうかを目で確認することのできるゲージです。吸着力がなくなってくると、赤いゲージ部分が上にあがってきます。 |
|||
| パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| GS認証取得済み | |||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA950AG 60kg サクションリフター(バキュームゲージ付) |
| EA950AH 45kg サクションリフター(バキュームゲージ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950AK : [EA950AG,EA950AH用]パッド |
