品番 : EA950B
品名 : 90kg サクションリフター
カタログ訂正
26/08/24 ●全高(吸着時) 誤:85mm 正:68mm (NO.57 0963)
レバーを倒すだけで簡単吸着
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 608.1 |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 90kg | 吸着パットサイズ | φ180mm |
| 全高(吸着時) | 68mm | 対応表面形状 | 平面・曲面 |
| 自重 | 1.8kg | サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行 |
| 真空発生方式 | レバー方式 | 耐熱温度範囲 | 0~40℃(ゴムパッド) |
| 材質 | 本体:アルミ合金製 パッド:特殊ゴム |
||
| 直径180mmの大型ゴムパッドにより、平らな気密面で最大90kgの荷重を運ぶことができます。 | |||
| 側面ハンドル構造により人間工学に基づいたグリップ感を実現。 資材の運搬や位置合わせがスムーズに行えます。 |
|||
| 磨き石材(御影石・大理石等)、金属鋼板、ガラス板など、表面が平らで気密性の高い部材の運搬・設置作業に。 | |||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 ・リングとレバーの接点(可動部)には定期的にグリスを塗布してください。摩耗を防ぎレバーが長持ちします。 ・パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB950-12 : [EA950B,F用] レバー |
| 部品 | EB950-13 : [EA950B用] レバー止めピン |
| 部品 | EB950-14 : [EA950B,F用] Eリング |
| 部品 | EB950B-5 : [EA950B用] ワッシャー |
| 部品 | EA950B-101 : [EA950B用] パッド |
