品番 : EA950B-101
品名 : [EA950B用] パッド
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 615.1 |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | φ180mm | 軸径 | 12mm |
| 入数 | 1個 | 材質 | 特殊ゴム |
| サクションリフター(EA950B)用 替パッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/29 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950B : 90kg サクションリフター |
ウェブカタログ画像
拡大
