品番 : EA950CA-1
品名 : 68kg サクションリフター(ポンプ付)
真空度が一目でわかるポンプ式
仕様
| 材質 | 本体:プラスチック パッド:ゴム |
吸着能力 | 68kg |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | -12~49℃ | パッドサイズ | φ230mm |
| 自重 | 1740g | 全高 | 85mm |
| ケースサイズ | 270×330×130mm | サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行方向 |
| より大きなゴムパッドのおかげで、さらに高い負荷容量を備えています。 | |||
| 柔軟なパッドは、簡単に曲がったり反ったりする可能性のある素材に適しています。 | |||
| プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。 | |||
| ポンプ付 | |||
| ライン式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。

