品番 : EA950CB
品名 : 57kg サクションリフター(ポンプ付)
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 6023157 |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 57kg | パッドサイズ | φ200mm |
| 重量 | 800g | 使用温度範囲 | -12℃~49℃(ゴムパッド) |
| 対応表面形状 | 平面 | サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行 |
| パッド材質 | 特殊ゴム | 本体材質 | プラスチック(ABS樹脂) |
| 付属品 | ケース (サイズ:300×245×108mm) |
||
| 勘や経験に頼らず、ランプや目印を見るだけで安全状態を判断しながら安心して作業ができます。 | |||
| ライン式 | |||
| ポンプ付き | |||
| 【使用方法】 対象物の表面にパッドを当て、プランジャーをポンプして吸着します。 赤ラインが見えなくなったら吸着完了です。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA950C-2 : 120kg サクションリフタ-(ポンプ付/樹脂) |
