品番 : EA950CA-21
品名 : 57kg サクションリフター(ポンプ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
真空度が一目でわかるポンプ式
仕様
材質 | 本体:金属、 パッド:特殊ゴム |
吸着能力 | 57kg |
---|---|---|---|
耐熱温度 | -12~49℃ | パッドサイズ | φ200mm |
自重 | 2080g | 全高 | 85mm |
ケースサイズ | 300×245×110mm | サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行方向 |
プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。 | |||
平らで多孔性のない表面の運搬に適しています。 | |||
安全で安定した金属ハンドル | |||
ポンプ付 | |||
ライン式 | |||
保護用ケースが付属します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0166ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。