詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950CH

品名 : 50kg サクションリフター(ポンプ付)

真空状態がひと目で分かるポンプ付

仕様

材質 本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
ハンドル:金属
吸着能力 平行方向に32kg
全高 70mm 吸着パットサイズ φ150mm
重量 460g
ハンドポンプと頑丈な金属製ハンドルを備えたサクションリフター。
ポンプ操作で吸盤を吸着させます。
ガラス、プラスチック、金属、塗装木材、大理石など、平らで気密な表面を持つ素材に適しています。
ポンプの赤いラインがハンドル内に隠れたままの状態になるまで操作します。
解除のタブを引くと吸盤は対象から外れます。
ライン式
●プッシュボタンの赤ラインが見えた場合、または見え隠れする場合は使用を中止して下さい。
●商品が吸着している間、プッシュボタンの動きを妨げるものは避けて下さい。
●商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
追加説明
カタログ価格

21,200 (税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/14 23:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0167ページ

代替品

EA950CB
ウェブカタログ画像
  • ポンプ操作で吸盤を吸着させます。
  • 収納ケース付き
  • ライン式

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top