品番 : EA950DA
品名 : 75kg サクションリフター
首の部分が動き、R面にも吸着します
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 603.2 |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 75kg | 吸着パットサイズ | φ150mm |
| 全高 | 125mm | 本体サイズ | 400×370mm |
| 重量 | 1.26kg | 対応表面形状 | 平面、ゆるやかな曲面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行 | 本体材質 | アルミ合金、耐衝撃性プラスチック |
| パット材質 | 特殊ゴム | ||
| レバーを倒す(横向き)だけで素早く強力な真空吸着を実現。 起こす(上向き)と即座に解除が可能です。 |
|||
| 首の部分が振れるので、バスやトラックのフロントガラスなどの大きな曲面の輸送に最適。 | |||
| ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。 | |||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB950DA-9 : [EA950DA用] サクションカップ |

