詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950EC-60

品名 : 50㎏ サクションリフター(凸凹用)

仕様

吸着面 凸凹用 吸着能力 50㎏
パッドサイズ 120mm 全高 90mm
サイズ 350×130mm 重量 1.07kg
材質 本体:アルミニウム
ハンドル:樹脂
吸着パッド:SBR
サクションリフターの持ち上げ方向 垂直方向
わずかに湾曲した表面や凹凸のある表面用
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横型ハンドルを備えたサクションリフター。
最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。
高強度アルミニウムボディを採用することで、軽量な構造を維持しながら、最大限の耐久性を確保しています。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

20,800 (税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA950EC-70 70kg サクションリフター
EA950EC-60 50㎏ サクションリフター(凸凹用)
ウェブカタログ画像
  • 持ち上げ方向:垂直

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top