品番 : EA950RB
品名 : 5kg サクションリフター(片手作業)
小物やカバー、扉等に押し付けて使用します。
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 609.55 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 小物やカバー、扉などに | 吸着能力 | 5kg |
| パッドサイズ | φ50mm | 全高 | 35mm |
| 重量 | 50g | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直 | 材質 | 特殊ゴム |
| 押すだけで真空が発生するので迅速かつ効率的に作業を行うことができます。 | |||
| 吸盤を基材から取り外すには、親指または人差し指でゴム製の縁を軽く持ち上げてください。 | |||
| ガラス、プラスチック、金属などに吸い付きます。 | |||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 125 (2026/10/08 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA950RB 5kg サクションリフター(片手作業) |
| EA950R 15kg サクションリフター |
ウェブカタログ画像
拡大
