品番 : EA950RC-2
品名 : 30kg サクションリフター(片手作業)
解除レバー付で、片手で素早く作業できます
仕様
| 材質 | ハンドル:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
吸着能力 | 垂直方向に30kg以下 |
|---|---|---|---|
| 吸着パットサイズ | φ130mm | 全高 | 140mm |
| 重量 | 470g | ||
| ハンドル部に解除レバーが付いているので、片手ですばやく作業する事ができます。 | |||
| 本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着、解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。 | |||
| ドーム型のサクションパッドの為、多少の曲面にも使用できます。 | |||
| サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

